Lähestymisanturit Mecaline 879633
STATIC / REED DETECTOR FOR CYLINDER ISO 6432
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Mecaline:879633
Rubix:6348492
EAN:3660338331763

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : REED DETECTOR FOR ISO 6432
2 wire static / reed switch, Normally open, Red LED indicator 2 meters cable, IP67 rated for cylinders ISO 6432
REED DETECTOR FOR ISO 6432
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | reed switch |
|---|---|
| Jännitys, min. | 5 V |
| Jännitys, max. | 120 V |
| Kaapelin pituus | 2 m |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
70,24 € ET
/ kpl
88,15 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä