Kiertävä langankatkaisuterän kärki Pramet TN 16NR200M:T8030

Thread turning Insert

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Pramet:TN 16NR200M:T8030
Rubix:6462400
Valmistaja:6755193
EAN:3603602905598
brand logo

Tekninen yhteenveto

Levytyyppit8030
Nuance / varjot8030

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Threading Insert Full Profile - 60° ISO-metric thread, TN 16NR200M:T8030 - 6755193


Triangular full profile internal right hand 16mm edge length 2mm pitch ISO-metric 60° general purpose threading insert with 3 cutting edges

Vahvuudet

Insert grade T8330

Applikaatiot

General purpose grade suitable for threading most materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Levytyyppit8030
Nuance / varjot8030
151,70 € ET
/ 5 kpl
190,38 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä