Kiertävä langankatkaisuterän kärki Pramet TN 16NR120UN:T8030
Thread turning Insert
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Pramet:TN 16NR120UN:T8030
Rubix:6017725
Valmistaja:6755307
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Threading Insert Internal Full Profile - 60° UN-thread, TN 16NR120UN:T8030 - 6755307
Triangular full profile internal right hand 16mm edge length 12 teeth per inch Unified 60° general purpose threading insert with 3 cutting edges
Vahvuudet
Insert grade T8330
Applikaatiot
General purpose grade suitable for threading most materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levytyyppi | t8030 |
|---|---|
| Nuance / varjo | tn un ext |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
160,65 € ET
/ 5 kpl
201,62 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
