Kierreporanterä Bosch 2608587164

Tile Drill Bit

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Bosch:2608587164
Rubix:363976
EAN:3165140599252
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija8 mm
Kokonaispituus70 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : KAKELBORR EXPERT 8X80MM - 2608587164 - BOSCH


CYL-9 Soft Ceramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles.

Vahvuudet

•Dry drilling without lubrication for convenient use
Simple flute-less design is especially suitable for drilling through tile
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
For drilling without impact at low speeds

Applikaatiot

Rotary Drills/Drivers;Impact Drill/Drivers;Drilling Through Tiles

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino15 g
Pakkauksen mitat (P x L x K)146x40x8 mm
Pakkauksen paino18 g
Porauksen halkaisija8 mm
Kokonaispituus70 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Työstömateriaaliglass;ceramic
53,75 € ET
/ 5 kpl
67,46 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä