Kierretappilajitelma Dormer L12030UNC

UNF HSS Hand Tap & Die Set

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:L12030UNC
Rubix:6197191
EAN:7320760210574
Tap-Drill Set Set HS-30UNC

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä18

Tuotteen yksityiskohdat : Threading Equipment Set, L12030UNC - 5978841 - DORMER


E524NO1 (Taper), E524NO3 (Plug) + F330 1/4-7/16 UNF HSS Hand Tap & Die Set, 18 pieces, including Tap Wrenches and Die Stocks
1/4-7/16 UNC HSS Hand Tap & Die Set, 18 pieces

Vahvuudet

Set of HSS Hand Taps & Dies

Applikaatiot

Contains a range of general purpose hand taps and circular split dies with relevant holders to enable the user to produce required threads, both male and female, in most materials and applications

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä18
809,89 € ET
/ kpl
1 016,41 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä