Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 865008
Unf tap - spiral flute- hsse 3% vanadium - multi-material
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:865008
Rubix:6343431
EAN:3660338194429




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 5/16 24 |
|---|---|
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 865008
UNF thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 5/16 24 |
|---|---|
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 6.9 mm |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.9 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | vaporized |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 24 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
72,04 € ET
/ kpl
90,41 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä