Push-in-liitin - liitin Mecaline 853158

UNION STRAIGHT FITTINGS

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:853158
Rubix:6352744
EAN:3660338093326
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 12

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 112
materiaalipolymer body
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 853158 STRAIGHT FITTING OD 12


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 112
materiaalipolymer body
Pituus48.6 mm
Min. lämpötila-20 °C
Liitäntä 212
Enimmäislämpötila80 °C
Käyttöpaine10 bar
Nesteen tyyppiair, vacuum
Ulkoputken metrinen halkaisija12 mm
Ulkoputken metrinen halkaisija 212 mm
5,66 € ET
/ kpl
7,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä