Wheel, with thermoplastic polyurethane tread, with heavy duty nylon wheel centre, with synthetic thread guard
Kantavuus | 350 kg |
---|---|
Pyörän halkaisija | 125 mm |
Pyörän leveys | 40 mm |
Tread:
small thread guard
with additional
ball bearing seal
Toimituksen paino | 323 g |
---|---|
Kantavuus | 350 kg |
Pyörän halkaisija | 125 mm |
Pyörän leveys | 40 mm |
Pyörän kotelo / vanteen materiaali | Polyamidi |
Juoksu pohja / rengasmateriaali | Polyuretaani |
Min. lämpötila | -25 °C |
Enimmäislämpötila | 70 °C |
Juoksu pohja / rengas väri | Harmaa |
Rannan kovuus A | 94 Shore |
40 mm |
Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä