Teollisuusautomaation taajuusmuuttaja Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0002BAA
YASKAWA V1000
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Yaskawa:V1000 CIMR-VC4A0002BAA
Rubix:124056
Valmistaja:CIMR-VC4A0002BAA




product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 0,55/0,75 kW Yaskawa VC4A0002BAA - 3x400 V
The Yaskawa V1000 is a general-purpose AC drive covering the demands of a wide field of applications including Open-Loop-Vector functionality and the use of PM motors without feedback. Available from 0,37kW – 18,5 kW
• High flux braking for 50% reduction of braking time
• Online Auto-Tuning to optimize for improved motor performance at low speed
• Open Loop Vector Control for PM motor operation
• Safe Disable Inputs for Safe Torque OFF
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 400 V |
|---|---|
| Tulovaiheiden lukumäärä | 3 |
| ampeeriluku | 1.9 A |
| Max taajuus | 60 Hz |
| Min taajuus | 50 Hz |
| Suojausaste (IP) | ip20 |
| Max. lähtö lineaarisella kuormalla nimellislähtöjännitteellä | 380-480 V |
| Sisäänrakennettu EMC-suodatin | ei |
| Sisäänrakennettu jarrutransistori | kyllä |
| Max. lähtötaajuus | 50 Hz |
| Vaihtovirta | 1.9 A |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
616,14 € ET
/ kpl
773,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä