Suodattaa Festo LFX-D-MIDI

Active Carbon Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFX-D-MIDI
Rubix:496317
Valmistaja:532777
EAN:4052568165451
LFX-D-MIDI Activated carbon filter

Tekninen yhteenveto

Suodatinyksikkö0.01 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Aktiv kolfilter, LFX-D-MIDI - 532777 - FESTO


Activated carbon Filter LFX-D-MIDI High performance Filter for virtually oil-free, odourless compressed Air, suitable for use in the food processing industry Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=(* Active carbon Filter, * Fibre Filter), Bowl guard=Metal bowl guard

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino683,38 g
Suodatinyksikkö0.01 µm
Tyyppiactive carbon filter lfx-d-midi 532777
materiaalibody: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); bowl protector: aluminum; gaskets: nbr; filter element: activated carbon filter cloth
Tilavuusvirta900 l/min
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
yhteyswithout sub-base
259,52 € ET
/ kpl
325,70 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä