Festo
Suodatusvaihtoehdot
Kategoriat
hydrauliikka ja pneumatiikka (19771)
laakerit ja voimansiirto (170)
asennus- ja kokoonpanotarvikkeet (8)
koneistus (5)
työkalut ja mittaus (1)
1Valmistaja/toimittaja
festo
(19955)
13 927 Tuotteet 19 955 vaihtoehdoilla:
Push-in-liitin - liitin Festo QS-6
- festo:QS-6
- rubix:485919
- valmistaja:153032
- ean:4052568031350
- Liitäntä 1:6
- materiaali:pbt
- Saatavilla
20,30 € ET
/ 10 kpl
Lähestymisanturit Festo SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
- festo:SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
- rubix:6244301
- valmistaja:574334
- ean:4052568103095
- Tyyppi:smt
- Jännitys, min.:5 V
- Jännitys, max.:30 V
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
24,93 € ET
/ kpl
Lähestymisanturit Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
- festo:SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
- rubix:499550
- valmistaja:543861
- ean:4052568091774
- Tyyppi:reed
- Jännitys, min.:24 V
- Jännitys, max.:24 V
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
46,60 € ET
/ kpl
Paineensäädin Festo MS4-LR-1/4-D6-AS
- festo:MS4-LR-1/4-D6-AS
- rubix:495719
- valmistaja:529417
- ean:4052568006754
- Pienin käyttöpaine:0.3 bar
- Suurin käyttöpaine:7 bar
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
33,79 € ET
/ kpl
Suuntaventtiili Festo MFH-5-1/4
- festo:MFH-5-1/4
- rubix:482564
- valmistaja:6211
- ean:4052568001131
- Tyyppi:5/2 monostable
- Porttien määrä:5
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
200,76 € ET
/ kpl
Pikaliitin Festo QSM-M5-4
- festo:QSM-M5-4
- rubix:486186
- valmistaja:153304
- ean:4052568033699
- materiaali:anodised aluminium (housing);pom (release ring);nickel-plated brass (nut);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp)
- Liitäntä 1:m5
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
14,50 € ET
/ 10 kpl
Suuntaventtiili Festo MFH-5-1/8
- festo:MFH-5-1/8
- rubix:483032
- valmistaja:9982
- ean:4052568002060
- Tyyppi:5/2 monostable
- Porttien määrä:5
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
175,67 € ET
/ kpl
Vakio sylinteri Festo DSNU-32-50-PPV-A
- festo:DSNU-32-50-PPV-A
- rubix:494274
- valmistaja:196022
- ean:4052568158729
- Sylinterin halkaisija:32 mm
- Sylinterin isku:50 mm
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
68,39 € ET
/ kpl
Paineensäädin Festo GRLA-1/4-QS-8-D
- festo:GRLA-1/4-QS-8-D
- rubix:493385
- valmistaja:193147
- ean:4052568015077
- Pienin käyttöpaine:0.2 bar
- Suurin käyttöpaine:10 bar
- Saatavilla
13,61 € ET
/ kpl
Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPV10-M1H-5LS-M7
- festo:CPV10-M1H-5LS-M7
- rubix:488492
- valmistaja:161414
- ean:4052568012380
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
145,15 € ET
/ kpl
Suodattaa Festo LFP-D-MIDI-40M
- festo:LFP-D-MIDI-40M
- rubix:494843
- valmistaja:363667
- ean:4052568045821
- Kierteen halkaisija (tuumaa):1/4 - 3/4 ''
- Suodatinyksikkö:40 µm
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
24,17 € ET
/ kpl
Paineensäädin Festo GRLA-1/8-QS-8-D
- festo:GRLA-1/8-QS-8-D
- rubix:493383
- valmistaja:193145
- ean:4052568015053
- Pienin käyttöpaine:0.2 bar
- Suurin käyttöpaine:10 bar
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
12,26 € ET
/ kpl
Suuntaventtiili Festo VMPA1-M1H-K-PI
- festo:VMPA1-M1H-K-PI
- rubix:496475
- valmistaja:533347
- ean:4052568166489
- Tyyppi:valve for mpa
- Porttien määrä:5
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
123,25 € ET
/ kpl
Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE14-M1BH-5L-1/8
- festo:CPE14-M1BH-5L-1/8
- rubix:494500
- valmistaja:196941
- ean:4052568015435
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
177,41 € ET
/ kpl
Iskunvaimentimet Festo YSR-16-20-C
- festo:YSR-16-20-C
- rubix:484274
- valmistaja:34573
- ean:4052568010041
- ketjuttaminen:16
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
217,54 € ET
/ kpl
Suuntaventtiili Festo MFH-3-1/8
- festo:MFH-3-1/8
- rubix:482716
- valmistaja:7802
- ean:4052568001599
- Tyyppi:3/2 closed, monostable
- Porttien määrä:3
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
164,33 € ET
/ kpl
Pikaliitin Festo QSC-6H
- festo:QSC-6H
- rubix:486155
- valmistaja:153268
- ean:4052568011246
- materiaali:pbt
- Liitäntä 1:6 mm
- Saatavilla
7,10 € ET
/ 10 kpl
Suodattaa Festo MS6-LFP-C
- festo:MS6-LFP-C
- rubix:496889
- valmistaja:534499
- ean:4052568006921
- Suodatinyksikkö:5 µm
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
6,19 € ET
/ kpl
Suuntaventtiili Festo MS4-EE-1/4-10V24
- festo:MS4-EE-1/4-10V24
- rubix:499180
- valmistaja:542578
- ean:4052568180607
- Tyyppi:ms4-ee
- Porttien määrä:3
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
88,05 € ET
/ kpl
Pikaliitin Festo QSL-8
- festo:QSL-8
- rubix:485959
- valmistaja:153072
- ean:4052568031657
- materiaali:plastic
- Liitäntä 1:8
- Saatavilla
23,30 € ET
/ 10 kpl
Letkut Festo PUN-H-8X1,25-BL
- festo:PUN-H-8X1,25-BL
- rubix:494678
- valmistaja:197385
- ean:4052568045142
- Sisähalkaisija:5.7 mm
- Ulkohalkaisija:8 mm
- Väri:sininen
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
61,00 € ET
/ 50 Pakkauksissa
Suuntaventtiili Festo VMPA2-M1H-M-PI
- festo:VMPA2-M1H-M-PI
- rubix:498016
- valmistaja:537952
- ean:4052568005627
- Tyyppi:valve for mpa
- Porttien määrä:5
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
96,92 € ET
/ kpl
Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
- festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
- rubix:495617
- valmistaja:529156
- ean:4052568084882
- Kierteen halkaisija (tuumaa):1/4 ''
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
52,50 € ET
/ kpl
Suuntaventtiili Festo JMFH-5-1/8-B
- festo:JMFH-5-1/8-B
- rubix:483842
- valmistaja:30486
- ean:4052568113681
- Tyyppi:valve tiger 2000
- Porttien määrä:5
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
335,33 € ET
/ kpl
24 tuotteita 13927