Lisävarusteet antureille Festo SASA-L1-13

Adapter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SASA-L1-13
Rubix:501616
Valmistaja:552833
EAN:4052568052829
SASA-L1-13 Adapter

Tekninen yhteenveto

Tyyppiadapter sasa-l1-13
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Adapter, SASA-L1-13 - 552833 - FESTO


Adapter SASA-L1-13 Suitable for fibre optic cable diameter of 1.3 mm. Ambient temperature=-20 - 60 °C, Suitable for fibre optic cable diameter=1,3 mm, Materials information, housing=ABS, Protection class=IP64, Corrosion resistance classification CRC=4
Adapter SASA-L1-13 552833

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino0,86 g
Tyyppiadapter sasa-l1-13
7,25 € ET
/ kpl
9,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä