Kompakti sylinteri Festo AEVUZ-80-25-A-P-A

AEVUZ compact cylinder

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:AEVUZ-80-25-A-P-A
Rubix:487665
Valmistaja:157293
EAN:4052568125028
AEVUZ-80-25-A-P-A Compact cylinder

Tekninen yhteenveto

Tyyppicompact cylinder aevuz
Sylinterin halkaisija80 mm
Sylinterin isku25 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kompaktcylinder, AEVUZ-80-25-A-P-A - 157293 - FESTO


Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options

Vahvuudet

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2068 g
Tyyppicompact cylinder aevuz
Sylinterin halkaisija80 mm
Sylinterin isku25 mm
632,39 € ET
/ kpl
793,65 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä