Paineastian paineilmajärjestelmä Festo CRVZS-10
Air reservoir CRVZS
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CRVZS-10
Rubix:488225
Valmistaja:160237
EAN:4052568012182

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckluftsbehållare, CRVZS-10 - 160237 - FESTO
Air reServoir CRVZS-10 Corrosion-resistant according to EU Directive 97/23/EG, AD 2000 Volume=10 l, Assembly Position=Downward Condensate drain, Conforms to standard=AD 2000 reference sheet, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Certificate issuing department=TSSA0H15669.5
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 570x270x210 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 6141 g |
| kapasiteetti | 10 l |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Paino | 6.14 kg |
| kytkentä | g1 '' |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
473,29 € ET
/ kpl
593,98 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä