Äänenvaimentimet Festo AMTE-M-H-G18

AMTE silencer

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:AMTE-M-H-G18
Rubix:6401508
Valmistaja:1206622
EAN:4052568061654
AMTE-M-H-G18 Silencer

Tekninen yhteenveto

Kytkentähalkaisija (tuuma)1/8 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ljuddämpare, AMTE-M-H-G18 - 1206622 - FESTO


Silencer AMTE-M-H-G12 Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2745 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino5,6 g
Kytkentähalkaisija (tuuma)1/8 ''
materiaalibronze, brass
24,80 € ET
/ 20 kpl
31,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä