Viitteet
Bosch:06017D0200
Rubix:6360195
Valmistaja:06017D0200
EAN:4059952576527




Tekninen yhteenveto
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 11500 rpm |
| Paino | 2.2 kg |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Angle Grinder GWS 17-125 - 06017D0200 - Bosch
With high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool. Powerful 1,700 W motor and significantly small grip size Kick Back Control, Restart Protection, Vibration Control side handle for high user protection.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 11500 rpm |
| Paino | 2.2 kg |
| Langaton | ei |
| Tyyppi | angle grinder |
| Malli | gws 17 |
| Kuormitusnopeus | 11500 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 1700 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
367,64 € ET
/ kpl
461,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä