Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo B-1/2

B Blanking plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:B-1/2
Rubix:482192
Valmistaja:3571
EAN:4052568008376
B-1/2 Blanking plug

Tekninen yhteenveto

materiaaligalvanised steel (blanking plug);polyamide, thermoplastic polyurethane (o-ring)
Liitäntä 1g 1/2 in
Suurin käyttöpaine50 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, B-1/2 - 3571 - FESTO


Blanking plug B-1/2 As per DIN 908, with sealing ring. Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)95x70x41 mm
Toimituksen paino43,67 g
materiaaligalvanised steel (blanking plug);polyamide, thermoplastic polyurethane (o-ring)
Liitäntä 1g 1/2 in
Suurin käyttöpaine50 bar
Profiiliinternal hexagon, af 10
33,60 € ET
/ 10 kpl
42,17 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä