Lineaarinen toimilaite Festo EGC-120-500-TB-KF-0H-GK
Ball Screw Linear Actuator
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EGC-120-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:6282907
Valmistaja:3013365
EAN:4052568268220

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | ball screw linear actuator |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 120 mm |
| Sylinterin isku | 500 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kuggremsaxel, EGC-120-500-TB-KF-0H-GK - 3013365 - FESTO
toothed belt axis EGC-120-500-TB-KF-0H-GK With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=39,79 mm, Working stroke=500 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,13 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | ball screw linear actuator |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 120 mm |
| Sylinterin isku | 500 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suunnittelukoko | 120 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
2 139,66 € ET
/ kpl
2 685,27 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä