Lineaarinen toimilaite Festo EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Ball Screw Linear Actuator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:6282978
Valmistaja:3013544
EAN:4052568268466
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiball screw linear actuator
Sylinterin halkaisija80 mm
Sylinterin isku600 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Spindelaxel, EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK - 3013544 - FESTO


spindle axis EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=600 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=15 mm, Spindle pitch=20 mm/U

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiball screw linear actuator
Sylinterin halkaisija80 mm
Sylinterin isku600 mm
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko80
1 931,18 € ET
/ kpl
2 423,63 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä