Viitteet
Festo:CRCN-M5-PK-4
Rubix:483292
Valmistaja:13968
EAN:4052568021634

Tekninen yhteenveto
| materiaali | high alloy steel, non-corrosive |
|---|---|
| Liitäntä 1 | tubing o,d, 6mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Rak påstickskoppling, CRCN-M5-PK-4 - 13968 - FESTO
Barbed fitting CRCN-M5-PK-4 Corrosion resistant, with sealing ring, for plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 90x40x10 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 2,66 g |
| materiaali | high alloy steel, non-corrosive |
| Liitäntä 1 | tubing o,d, 6mm |
| Liitäntä 2 | m5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
106,00 € ET
/ 10 kpl
133,03 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä