Lisävaruste kompressorijärjestelmiin Aventics 8985121092
Base Plate
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Aventics:8985121092
Rubix:248835
Valmistaja:8985121092
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : STACKING ASSEMBLY SUBPLATE CD01-G1/8-SIDE - 8985121092
Vahvuudet
•The min. control pressure must be adhered to, since otherwise faulty switching and valve failure may result!
The pressure dew point must be at least 15 °C under ambient and medium temperature and may not exceed 3 °C
The oil content of compressed air must remain constant during the life cycle
The pressure dew point must be at least 15 °C under ambient and medium temperature and may not exceed 3 °C
The oil content of compressed air must remain constant during the life cycle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | base plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
83,93 € ET
/ kpl
105,33 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä