Lisävaruste kompressorijärjestelmiin Festo PBL-3/4-D-MIDI-L
Sub-Base
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:PBL-3/4-D-MIDI-L
Rubix:499883
Valmistaja:546505
EAN:4052568353650
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : PBL-3/4-D-MIDI-L
base PBL-3/4-D-MIDI-L for packaging devices of the D series. Size=Midi, Series=D, Corrosion resistance class KBK=2 - Medium corrosive effects, Fluid temperature=-10 - 60 °C, Product weight=130 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | sub-base |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,45 € ET
/ kpl
23,15 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
