Viitteet
Wera:82056168
Rubix:6266087
Valmistaja:05056168001
EAN:4013288033840
Tuotteen yksityiskohdat : Bit-Check 7 Hex-Plus 1, Bits assortment - 05056168001 - WERA
Wera 8040-6 Bit-Check bitset bit-selection, 7-piece. 1 universal holder 895/4/1 K with quick change function, suitable for connecting directly to the machine or into the drill , suitable to connect directly on the machine or into the chuck of the drill. 6 Hex-Plus bits. Hex-Plus profile gives screws a longer life.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 7 |
|---|---|
| jälki | hex / allen |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
33,22 € ET
/ kpl
41,69 € ATI
- Saatavilla