Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo B-1/8

Blanking plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:B-1/8
Rubix:482189
Valmistaja:3568
EAN:4052568008352
B-1/8 Blanking plug

Tekninen yhteenveto

materiaaligalvanised steel (blanking plug);polyamide, thermoplastic polyurethane (o-ring)
Liitäntä 1g 1/8 in
Suurin käyttöpaine50 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, B-1/8 - 3568 - FESTO


Blanking plug B-1/8 As per DIN 908, with sealing ring. Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)14x14x12 mm
Toimituksen paino6,76 g
materiaaligalvanised steel (blanking plug);polyamide, thermoplastic polyurethane (o-ring)
Liitäntä 1g 1/8 in
Suurin käyttöpaine50 bar
Profiilig
Liitäntä 2nessuno
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila150 °C
Kierteityyppibspp
Pienin käyttöpaine-0.95 bar
14,90 € ET
/ 10 kpl
18,70 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä