Viitteet
Festo:QSC-8H
Rubix:486156
Valmistaja:153269
EAN:4052568024222

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, QSC-8H - 153269 - FESTO
Blanking plug QSC-8H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 35x10x10 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 1,29 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 8 mm |
| Profiili | qsc |
| Liitäntä 2 | 9 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,10 € ET
/ 10 kpl
10,17 € ATI
- Saatavilla