Viitteet
Festo:NPQH-P-S6-P10
Rubix:6283539
Valmistaja:578258
EAN:4052568059613

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, NPQH-P-S6-P10 - 578258 - FESTO
Blanking plug NPQH-P-S6-P10 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 4,25 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | 6 mm |
| Profiili | npqh |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,30 € ET
/ 10 kpl
19,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä