Viitteet
Festo:NPQH-P-S10-P10
Rubix:6283524
Valmistaja:578260
EAN:4052568059637

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, NPQH-P-S10-P10 - 578260 - FESTO
Blanking plug NPQH-P-S10-P10 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 12,3 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | 10 mm |
| Profiili | npqh |
| Liitäntä 2 | 10 mm |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,50 € ET
/ 10 kpl
23,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä