Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo B-1/8-100
Blanking Plug
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:B-1/8-100
Rubix:496809
Valmistaja:534213
EAN:4052568048648

Tekninen yhteenveto
| materiaali | tpe-u (pur) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 1/8 |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, B-1/8-100 - 534213 - FESTO
Blanking plug B-1/8-100 As per DIN 908, with sealing ring. Container size=100, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 84x70x57 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 6,99 g |
| materiaali | tpe-u (pur) |
| Liitäntä 1 | 1/8 |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
| Profiili | b |
| Liitäntä 2 | nessuno |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Kierteityyppi | bspp |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
105,00 € ET
/ 100 kpl
131,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä