Viitteet
Festo:ASI-SD-FK-BL
Rubix:494327
Valmistaja:196090
EAN:4052568044794

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pa (polyamide), contacts: bronze |
|---|---|
| Liitäntä 1 | recht (straight socket) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, ASI-SD-FK-BL - 196090 - FESTO
blanking plug ASI-SD-FK-BL For valve interface ASI-EVA-... Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 70 °C, Protection class=(* IP65, * to IEC 60529, * in assembled condition), Ambient temperature=-20 - 70 °C, Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | pa (polyamide), contacts: bronze |
|---|---|
| Liitäntä 1 | recht (straight socket) |
| Profiili | asi-sd |
| Liitäntä 2 | 2-polig (2-pin) |
| Enimmäislämpötila | 70 °C |
| Tyyppi | blind plug (blanking plug) asi-sd-fk-bl |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4,00 € ET
/ kpl
5,02 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä