• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Pneumaattiset toimilaitteet
    6. Lisävarusteet ja osat sylintereille
    7. BOLT, Series CM1, Piston diameter 050mm - 5232000082

    Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 5232000082

    Bolts

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:5232000082
    Rubix:239090
    EAN:3661475942942
    brand logo
    brand logo

    Tekninen yhteenveto

    Tyyppiab6, aa6

    Tuotteen yksityiskohdat : BOLT, Series CM1, Piston diameter 050mm - 5232000082


    Pin with anti-rotation feature for fork mountings AB6, AA6

    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Tyyppiab6, aa6
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    24,35 € ET
    / kpl
    30,56 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo YSRF-25Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HUA-63Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 3682904590Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-S38-40P-G2Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HMVS-DL40Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DADG-AK-140-1G14Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 1823120024Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DADM-CK-90-4Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HPC-12Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-D-E2-18/25-Q11-20Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics R402002403Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-86-D40-60H-102-S1Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DAMD-F5-S-80Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 1827001787
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT