Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6

Motor cable

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6
Rubix:507322
Valmistaja:1450740
EAN:4052568232856
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnecting cable for motors

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Motorkabel, NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6 - 1450740 - FESTO


motor cable NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6 1450740

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiconnecting cable for motors
136,22 € ET
/ kpl
170,96 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä