Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CACR-KL2-33-W2400

CACR Braking resistor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CACR-KL2-33-W2400
Rubix:506957
Valmistaja:1336619
EAN:4052568230760
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppibraking resistor

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Bromsmotstånd, CACR-KL2-33-W2400 - 1336619 - FESTO


braking resistor CACR-KL2-33-W2400 Size=600, Assembly Position=(* Free convection, * Vertical), Performance at 35% duty cycle and 20°C=3600 W, Rated capacity, braking resistance=1440 W, Resistance value=33 Ohm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppibraking resistor
1 580,58 € ET
/ kpl
1 983,63 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä