Kompakti sylinteri Festo ADN-S-40-30-I-P-A
Compact cylinder, double-acting ADN-S
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:ADN-S-40-30-I-P-A
Rubix:6401205
Valmistaja:5138611
EAN:4052568299781

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | compact cylinder |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 40 mm |
| Sylinterin isku | 30 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kompaktcylinder, ADN-S-40-30-I-P-A - 5138611 - FESTO
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Vahvuudet
- Minimal installation space
- Very lightweight
- Ideal for small movements
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
- Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Applikaatiot
Small Loads;Low Speeds;Small Cushioning Capacity
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | compact cylinder |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 40 mm |
| Sylinterin isku | 30 mm |
| Min. lämpötila | 0 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
58,90 € ET
/ kpl
73,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä