Kompakti sylinteri Festo ADN-16-25-A-P-A

Compact cylinder, double-acting ADN

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:ADN-16-25-A-P-A
Rubix:497309
Valmistaja:536223
EAN:4052568087296
ADN-16-25-A-P-A Compact cylinder

Tekninen yhteenveto

Tyyppicompact cylinder adn
Sylinterin halkaisija16 mm
Sylinterin isku25 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kompaktcylinder, ADN-16-25-A-P-A - 536223 - FESTO


ISO cylinder to ISO 21287 with fixed or self-adjusting cushioning with high variance

Vahvuudet

  • ISO 21287
  • Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Good running performance and long service life
  • Wide range of variants for customised applications
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)77x27x28 mm
Toimituksen paino106,05 g
Tyyppicompact cylinder adn
Sylinterin halkaisija16 mm
Sylinterin isku25 mm
38,06 € ET
/ kpl
47,77 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä