Suodattaa Festo MS4-LF-1/4-ERV

Compressed Air Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS4-LF-1/4-ERV
Rubix:495707
Valmistaja:529401
EAN:4052568084981
MS4-LF-1/4-ERV Filter

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/4 ''
Suodatinyksikkö40 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filter, MS4-LF-1/4-ERV - 529401 - FESTO


Filter MS4-LF-1/4-ERV 40 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=fully automatic

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino317,5 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/4 ''
Suodatinyksikkö40 µm
materiaalidie-cast aluminium
Tilavuusvirta1700 l/min
Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine12 bar
Min. lämpötila5 °C
Enimmäislämpötila60 °C
50,61 € ET
/ kpl
63,52 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä