Viitteet
Festo:PAN-V0-12X1,5-GE
Rubix:494988
Valmistaja:525485

Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PAN-V0-12X1,5-GE - 525485 - FESTO
Flame Retardant Polyamide Tubing. PV casing flame retardant to UL 94 V0.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Sisähalkaisija | 9 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija | 14 mm |
| Väri | keltainen |
| materiaali | double-sheathed pipe: pvc (pvc-p) outer sheath and polyamide (pa12-p) inner tube. |
| Kelan korkeus | 50 m |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. lämpötila | -30 °C |
| Enimmäislämpötila | 90 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
797,00 € ET
/ 50 Metri
1 000,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä