Viitteet
Festo:NPQM-D-Q10-S12-P10
Rubix:503178
Valmistaja:558774
EAN:4052568055134

Tuotteen yksityiskohdat : Insticksanslutning, NPQM-D-Q10-S12-P10 - 558774 - FESTO
Push-in connector NPQM-D-Q10-S12-P10 558774
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Liitäntä 1 | plug-in 10 mm |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass |
| Pituus | 42 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Väri | hopea |
| Liitäntä 2 | plug-in 12 mm |
| Enimmäislämpötila | 70 °C |
| Käyttöpaine | 16 bar |
| Nesteen tyyppi | compressed air (conforms to iso 8573-1:2010) |
| Ulkoputken metrinen halkaisija | 10 mm |
| Ulkoputken metrinen halkaisija 2 | 12 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
51,00 € ET
/ 10 kpl
64,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä