Suorahiomakone Bosch GGS 18V-10 SLC (06012B4000)
Cordless straight grinderGGS 18V-10 SLC
Katso tekniset tiedotViitteet
Bosch:GGS 18V-10 SLC (06012B4000)
Rubix:6294012
Valmistaja:06012B4000
EAN:4059952514710

Tuotteen yksityiskohdat : Rettsliper GGS 18V-10 Slc Solo L-Boxx
Cordless freedom, wired performance: the Bosch 18 V high-torque straight grinder
Vahvuudet
Powerful charcoal-free motor optimized for ProCORE18V batteries; ideal for work with heavy brushes
Intuitive control interface with different speed presets for perfect adaptation to application needs; Bluetooth® connectivity via smartphone
PROtection functions (KickBack Control, Drop Control, rapid braking system, immobilizer) for perfect tool control
Intuitive control interface with different speed presets for perfect adaptation to application needs; Bluetooth® connectivity via smartphone
PROtection functions (KickBack Control, Drop Control, rapid braking system, immobilizer) for perfect tool control
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 10500 rpm |
| Paino | 1.6 kg |
| Langaton | kyllä |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
649,53 € ET
/ kpl
815,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
