Viitteet
Metabo:GE 710 Plus
Rubix:336670
Valmistaja:600616000
EAN:4007430212351

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : MTB GE710LONGRAKSLIPMASKIN
· Axle lock for easy tool change
· Vario-Constamatic (VC)-full-wave electronics
· Metabo S-automatic safety shut-down: when the tool blocks, the power supply is immediately interrupted
· Restart protection
· Thermal overload protection
· Detachable rubber protection cover for comfortable and safe working
· Very slim and light design
· Hardened and sharpened chuck for revolving tools
· Robust Metabo Marathon motor
· Switch-off carbon brushes
· Suitable for the drive of flexible axles
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 220/240 V |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 30500 rpm |
| Paino | 1.6 kg |
| Langaton | kyllä |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
417,69 € ET
/ kpl
524,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä





