Viistejyrsimet Dormer G56031.0

Countersink - 90°

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G56031.0
Rubix:6039201
EAN:7320760127735
Countersink 31.00 mm DIN 335C

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija31 mm
Hampaiden lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 90°, G56031.0 - 5973349 - DORMER


HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C TiAlN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminium-magnesium alloys.
Countersink HSS DIN 335C 90° 3-flute straight right-hand TiAN

Applikaatiot

Suitable for general applications

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma90 °
Halkaisija31 mm
Hampaiden lukumäärä3
pyrstö12 mm
Hännän halkaisija4.2 mm
Din-standardidin 335 c
Kokonaispituus71 mm
Korin materiaalihss
pinnoitetialn
139,52 € ET
/ kpl
175,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä