Viistejyrsimet Dormer G12916.0

Countersink

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G12916.0
Rubix:6197437
EAN:7320760149232
Countersink 16.00 mm Dormer norm

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija16 mm
Hampaiden lukumäärä1
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : COUNTERSINK 16.00mm HSS - G12916.0 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.
CUTTER 16,0 1D QC G129 DEBURRER/COUNTERSINK 90DEG HSS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma90 °
Halkaisija16 mm
Hampaiden lukumäärä1
pyrstö10mm
Din-standardistandardi
Kokonaispituus56 mm
Korin materiaalihss
pinnoiteuncoated
29,48 € ET
/ kpl
37,00 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä