Viitteet
Dormer:G12520.0X10.2
Rubix:6197448
EAN:7320760107720



Tuotteen yksityiskohdat : Counterbore - 180°, G12520.0X10.2 - 5973184 - DORMER
HSS countersink 180° for cylinder head screws DIN 373, uncoated for steel <850 N/mm². Stainless free-cutting steel. Cast iron. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <0.5% and thermoplastics.
PR countersink for screw head 20,0X10,2 180DEG HSS G125
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 180 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 20 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pyrstö | 12,5mm |
| Din-standardi | din 373 |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss |
| pinnoite | uncoated |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
56,57 € ET
/ kpl
71,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä