Viitteet
Ruko:102107E
Rubix:6019648
EAN:4007140002587
Tuotteen yksityiskohdat : Countersink HSS-E 90°, 6,3 mm - 102107E - RUKO
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Hännän halkaisija | 5 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 45 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,44 € ET
/ kpl
16,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
