Viistejyrsimet Dormer G13631.0

Countersink drills G136

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G13631.0
Rubix:6039209
EAN:7320760108642
Countersink 31.00 mm DIN 335C

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija31 mm
Hampaiden lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 90°, G13631.0 - 5973387 - DORMER


HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
FRAISE 31, 0X4, 2 3d QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma90 °
Halkaisija31 mm
Hampaiden lukumäärä3
pyrstö12 mm
Din-standardidin 335 c
Kokonaispituus71 mm
Korin materiaalihss
pinnoiteblank
99,65 € ET
/ kpl
125,06 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä