Viitteet
Dormer:G1365.3
Rubix:6197412
EAN:7320760108673



Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 90°, G1365.3 - 5973395 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
MILL 5,3X1,5 3D QC G136 DEBURRER/CHAMFER 90DEG HSS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 90 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 5.3 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pyrstö | 4mm |
| Din-standardi | din 335 c |
| Kokonaispituus | 40 mm |
| Korin materiaali | hss |
| pinnoite | uncoated |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,31 € ET
/ kpl
24,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä