Viitteet
Dormer:G1258.0X3.3
Rubix:6197442
EAN:7320760107782



Tuotteen yksityiskohdat : Counterbore - 180°, G1258.0X3.3 - 5973214 - DORMER
HSS countersink 180° for cylinder head screws DIN 373, uncoated for steel <850 N/mm². Stainless free-cutting steel. Cast iron. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <0.5% and thermoplastics.
COUNTERSINK FOR SCREW HEAD 8,0X 3,3 180DEG HSS G125
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 180 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 8 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pyrstö | 5mm |
| Din-standardi | din 373 |
| Kokonaispituus | 71 mm |
| Korin materiaali | hss |
| pinnoite | uncoated |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,71 € ET
/ kpl
29,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä