Pikaliitin Festo KSZ-M20X1,5

Coupling Piece

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KSZ-M20X1,5
Rubix:484405
Valmistaja:36128
EAN:4052568068172
KSZ-M20X1,5 Coupling piece

Tekninen yhteenveto

materiaaligalvanized steel
Liitäntä 1female thread m20x1.5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingsstycke, KSZ-M20X1,5 - 36128 - FESTO


Coupling piece KSZ-M20X1,5 to compensate for centre offset for cylinders with non-rotating piston rods and their variants. Assembly on the piston rod side. Size=M20x1,5, Assembly Position=Any, Threaded Connection=Female thread M20x1.5, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)83x37x63 mm
Toimituksen paino403,67 g
materiaaligalvanized steel
Liitäntä 1female thread m20x1.5
Profiilicoupling for anti-rotation pins with thread (ksz)
Liitäntä 244
Enimmäislämpötila150 °C
44,55 € ET
/ kpl
55,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä