Kytkimet Festo KD4-1/2-I

Coupling Socket

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KD4-1/2-I
Rubix:496204
Valmistaja:531638
EAN:4052568047627
KD4-1/2-I Quick coupling socket

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 1g 1/2
materiaalinickel-plated brass (housing);polypropylene (releasing sleeve)
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingsdosa, KD4-1/2-I - 531638 - FESTO


Quick coupling socket KD4-1/2-I Self-closing Nominal size=7,2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1305 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)50x28x28 mm
Toimituksen paino87,05 g
Liitäntä 1g 1/2
materiaalinickel-plated brass (housing);polypropylene (releasing sleeve)
Profiilikd4
Enimmäislämpötila60 °C
Paino0.086 kg
Suurin käyttöpaine12 bar
14,87 € ET
/ kpl
18,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä