Kytkimet Festo KD4-CK-9

Coupling Socket

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KD4-CK-9
Rubix:496206
Valmistaja:531640
EAN:4052568047641
KD4-CK-9 Quick coupling socket

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 1ck-9 push-in connector (with swivel nut)
materiaalinickel-plated brass (housing);polypropylene (release sleeve)
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingsdosa, KD4-CK-9 - 531640 - FESTO


Quick coupling socket KD4-CK-9 Self-closing Nominal size=7,4 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1017 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)55x30x30 mm
Toimituksen paino71,65 g
Liitäntä 1ck-9 push-in connector (with swivel nut)
materiaalinickel-plated brass (housing);polypropylene (release sleeve)
Profiilikd4
Enimmäislämpötila60 °C
Paino0.071 kg
Suurin käyttöpaine12 bar
15,06 € ET
/ kpl
18,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä