Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMD-56-46-20-23X27
Coupling
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMD-56-46-20-23X27
Rubix:502899
Valmistaja:558004
EAN:4052568204440

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Koppling, EAMD-56-46-20-23X27 - 558004 - FESTO
Coupling EAMD-56-46-20-23X27 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=20 mm, Holder diameter 2=23 mm, Size=56, Assembly Position=Any, Max. speed=5500 1/min
Coupling EAMD-56-46-20-23X27 558004
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 472,4 g |
|---|---|
| Tyyppi | spindle coupling eamd |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
197,75 € ET
/ kpl
248,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä